Rulment cu bile PTN 16001-2RS, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 12 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:16001-2RS
Rubix:158958
Producator:893765
EAN:3660338462207
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 16001.2RS-PTN 893765 - PTN RULMENT 16001-2RS


Elemente de rulare rotunde călite prin călire cu contact punctual de suprafață
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de design: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
RULMENT CU BILE CU CANELURĂ ADÂNCĂ SIGILATĂ

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă asigură capacități de viteză ridicată
Popular - design simplu, nu este scump
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de dimensiuni mici și medii
Role de transport
Cutii de viteze pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie16000
Materialoțel cromat
Cușcăoțel
Limitați viteza13000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r2000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4400 N
Greutate0.019 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.