Rulment cu bile SKF 62205-2RS1/C3_IVP, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:62205-2RS1/C3_IVP
Rubix:d1292405



Detalii produs : 62205-2RS1/C3_IVP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 62205-2RS1/C3 (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
