Rulment cu bile SKF 6003 ZJEM, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6003 ZJEM
Rubix:d1268620
EAN:7316576617614

Detalii produs : 6003 ZJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6003 ZJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6003 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
