Rulment cu bile SKF 6005/HR22T2, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6005/HR22T2
Rubix:d1264909
EAN:7316574313938

Detalii produs : 6005/HR22T2 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6005/HR22T2
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6005 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
