Rulment cu bile SKF 61905/C3H, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:61905/C3H
Rubix:d1266902

Detalii produs : 61905/C3H SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 61905/C3H
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
