Rulment cu bile SKF 61909-2RS1/C3GJN, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:61909-2RS1/C3GJN
Rubix:d1266820

Detalii produs : 61909-2RS1/C3GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 61909-2RS1/C3GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
