Rulment cu bile SKF 6205/CNH, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6205/CNH
Rubix:d1265914
EAN:7316574221769

Detalii produs : 6205/CNH SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6205/CNH
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124,8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6205 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
