Rulment cu bile SKF 6210 TC/C783, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6210 TC/C783
Rubix:d1268637
EAN:7316577065384

Detalii produs : 6210 TC/C783 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6210 TC/C783
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 463 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6210 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
