Rulment cu bile SKF 6211-2Z/HC5C3GJN, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6211-2Z/HC5C3GJN
Rubix:d1288167
EAN:7316572866511

Detalii produs : 6211-2Z/HC5C3GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6211-2Z/HC5C3GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 617,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6211 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
