Rulment cu bile SKF 6306-2RS2/C3GWPF7, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6306-2RS2/C3GWPF7
Rubix:d1266921
EAN:7316573419433

Detalii produs : 6306-2RS2/C3GWPF7 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6306-2RS2/C3GWPF7
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 365 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6306 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
