Rulment cu bile SKF 6308 TC/C782, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6308 TC/C782
Rubix:d1315133
EAN:7316576606915

Detalii produs : 6308 TC/C782 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6308 TC/C782
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 635 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6308 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
