Rulment cu bile SKF 6311-2RS1/C3GXH, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6311-2RS1/C3GXH
Rubix:d1278655
EAN:7316571683508

Detalii produs : 6311-2RS1/C3GXH SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6311-2RS1/C3GXH
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1379,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6311 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
