Rulment cu bile SKF 6312 2RSNRJEM, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6312 2RSNRJEM
Rubix:d1309463
EAN:7316577117083

Detalii produs : 6312 2RSNRJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6312 2RSNRJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1750 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6312 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
