Rulment cu bile SNR 6209NRZ, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6209.NR.Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6209NRZ
Rubix:d473479
Producator:6209.NR.Z
EAN:3413520134112



Detalii produs : 6209NRZ SNR - SNR 6209NRZ DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, shield on one side
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 8700 rpm |
| Limitați viteza | 13000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32200 N |
| Greutate | 0.412 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
