Rulment cu bile FAG 6204-C-2HRS-C3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6204-C-2HRS-C3
Rubix:94756
Producator:0621565860030
EAN:4012802383683
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6204-C-2HRS-C3 FAG - FAG RULMENT 6204 C 2HRS C3


Deep groove ball bearings 60..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Ball bearings 62..-C-2HRS, single row, generation C, seals, sheet steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)14x47x47 mm
Logistic Greutate110 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-2hrs
Limitați viteza14500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14700 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.