Rulment cu bile SKF W 61901-2Z/C3VT127, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 61901-2Z/C3VT127
Rubix:d1293179
EAN:7316572530351

Detalii produs : W 61901-2Z/C3VT127 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 61901-2Z/C3VT127
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
