Rulment cu bile SKF 6000/C4VA210, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6000/C4VA210
Rubix:d1320081
EAN:7316574590148

Detalii produs : 6000/C4VA210 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6000/C4VA210
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6000 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
