Rulment cu bile SKF 6207/C4VA237, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6207/C4VA237
Rubix:d1304506

Detalii produs : 6207/C4VA237 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6207/C4VA237
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6207 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
