Rulment cu bile SKF 6232 M (OLD TYPE), Diametrul exterior: 290 mm | Lățime: 48 mm | Diametrul interior: 160 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6232 M (OLD TYPE)
Rubix:d1272130




Detalii produs : 6232 M (OLD TYPE) SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6232 M (OLD TYPE)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
