Rulment cu bile SKF 63001-2RS1 (IVP), Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:63001-2RS1 (IVP)
Rubix:d1271414

Detalii produs : 63001-2RS1 (IVP) (SKF) SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 63001-2RS1 (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
