Rulment cu bile SKF 6200-2RSH/C3GJN_IVP, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6200-2RSH/C3GJN_IVP
Rubix:d1276829

Detalii produs : 6200-2RSH/C3GJN_IVP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6200-2RSH/C3GJN (IVP)
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
