Rulment cu bile SKF 6218 M/C3, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 30 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6218 M/C3
Rubix:d1287845

Detalii produs : 6218 M/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6218 M/C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6218 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
