Referințe
Facom:S.23H
Rubix:d1333757
EAN:3148510540504



Detalii produs :
A [mm]: 28d [mm]: 30.5d1 [mm]: 37.9L [mm]: 44L1 [mm]: 20.0 hexagonal [mm]: 6[g]: 175
Puncte forte
• OGV® profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: glossy chromed.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 38x31x31 mm |
| greutate ambalate | 116 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 27.6 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 23 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 122 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere