Chei tubulare Facom S.18LA

S.LA- sockets 1/2" 12-sided long, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.18LA
Rubix:d1343752
EAN:3148510553658
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru24 mm
Lungime77 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215

Puncte forte

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate154 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)77x24x24 mm
greutate ambalate154 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru24 mm
Lungime77 mm
Pătrat18 mm
Finisarelucios
Greutate160 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere