Referințe
Facom:S.24LA
Rubix:d1327459
EAN:3148510554259



Detalii produs :
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215
Puncte forte
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 77x32x32 mm |
| greutate ambalate | 265 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 77 mm |
| Pătrat | 24 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 255 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere