• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Fierăstraie, pânze de fierăstrău
    6. Fierăstrău cu găuri
    7. 10504186 - 10504186 CAROTA BI-METAL 54MM

    Fierăstrău cu găuri Irwin 10504186

    Sabre saw blade

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Irwin:10504186
    Rubix:281289
    Producator:10504186
    EAN:5706915041866
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 10504186 - 10504186 CAROTA BI-METAL 54MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LS59 PFERD - LS59 PFERDLS52 PFERD - LS52 PFERD126092 RUKO - HOLESAW RUKO 1260924932471763 MILWAUKEE - HOLESAW MILWAUKEE 4932471763Fierăstrău cu găuri Facom 609A.60Fierăstrău cu găuri Facom SJ.1/44932478285 MILWAUKEE - HOLESAW MILWAUKEE 49324782854932478283 MILWAUKEE - HOLESAW MILWAUKEE 4932478283LS25 PFERD - LS25 PFERD49569820 - 49569820 CAROTE SHOCKWAVE IMPACT DUTY 29MM MILWAUKEE2608580868 - 2608580868 SET CAROTA BI-METAL BOSCH49560737 MILWAUKEE - HOLESAW MILWAUKEE 49560737126020 RUKO - HOLESAW RUKO 126020Fierăstrău cu găuri Facom SX.55L126086 RUKO - HOLESAW RUKO 126086
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut