Referințe
Gates:6G8FSX90
Rubix:d492613
Producator:7100-00212-5
EAN:5412571526745

Detalii produs : 6G8FSX90 GATES - 6G8FSX90 GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 90° inner cone. 90° bow
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | fsx90 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
