Referințe
Gates:5G10FDHORX90
Rubix:d492699
Producator:7100-19173-5
EAN:5412571533040


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | female din 24° cone swivel with o‑ring (heavy series) — m18 x 1,5 '' |
|---|
Detalii produs : 5G10FDHORX90 GATES - 5G10FDHORX90 GATES
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | female din 24° cone swivel with o‑ring (heavy series) — m18 x 1,5 '' |
| Execuție | fdhorx90 |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere