Referințe
Gates:16G20FJX
Rubix:d494217
Producator:7103-0840-5
EAN:5414465000546

Detalii produs : 16G20FJX GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16G20FJX
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 607 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 5/8-12 '' |
| Execuție | fjx |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 41.275 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere