Referințe
Gates:6G6MFFOR
Rubix:d492527
Producator:7104-1607-5
EAN:5414465951305

Detalii produs : 6G6MFFOR GATES - 6G6MFFOR GATES
Puncte forte
SAE outer thread, flat sealing with O-ring.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 11/16-16 '' |
| Execuție | mffor |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 17.46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
