Referințe
Gates:12GS16FFORX
Rubix:d495532
Producator:7347-03046-5
EAN:5412571551235

Detalii produs : 12GS16FFORX GATES - 12GS16FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | female flat-face o-ring swivel (fforx) '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 36.51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
