Referințe
Gates:6G6FFORX45S
Rubix:d493567
Producator:7104-2208-5
EAN:5414465846311

Detalii produs : 6G6FFORX45S GATES - 6G6FFORX45S GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx45 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 15.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
