Referințe
Gates:24GSM24FFORX90M
Rubix:d494156
Producator:7341-0247-5
EAN:5414465830914

Detalii produs : 24GSM24FFORX90M GATES - 24GSM24FFORX90M GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2359 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | fforx (female o-ring face seal / orfs) '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx90 |
| Diametrul tubului exterior | 40 mm |
| Diametrul filetării | 50.8 mm |
| Presiune | 275.8 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
