Referințe
Gates:12GS12FL22M
Rubix:d493519
Producator:7347-04244-5
EAN:5412571957358

Detalii produs : 12GS12FL22M GATES - GATES SAE FLANGE ELBOW 12GS12FL22M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 61. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Model | fl22 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere