Referințe
Gates:8G12FL45M
Rubix:d494999
Producator:7103-2716-5
EAN:5414465350320

Detalii produs : 8G12FL45M GATES - 8G12FL45M GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 551 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
