Referințe
Gates:16G16FL45S
Rubix:d494500
Producator:7103-12739-5
EAN:5414465389948

Detalii produs : 16G16FL45S GATES - 16G16FL45S GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 580 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
