Referințe
Gates:16G20FL
Rubix:d491715
Producator:7103-12535-5
EAN:5414465398155

Detalii produs : 16G20FL GATES - 16G20FL GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
