Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 08PH-FLH

SAE PH-FLH flange kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:08PH-FLH
Rubix:d495530
Producator:737512461
EAN:5412571621136
brand logo

rezumat tehnic

Modelph-flh
Presiune maximă a serviciului420 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 08PH-FLH GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 08PH-FLH


Flange kit SAE PH-FLH heavy version. Code 62. Consisting of 2 flange halves, 4 screws, 4 washers and an O-ring

Puncte forte

SAE flange kit. Code 62. SAE high pressure. Kit consists of: 2 flange halves (ph-FLH75), 4 screws, 4 washers, 1 O-ring (PH-FLH77)

Aplicații

Applications in the high pressure range

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate228 g
Modelph-flh
Presiune maximă a serviciului420 bar
Diametrul nominal (metric)12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere