Referințe
Gates:32GSM32FLH45-063
Rubix:d494398
Producator:7341-2005-5
EAN:5414465155130

Detalii produs : 32GSM32FLH45-063 GATES - 32GSM32FLH45-063 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL MAXIMUM fitting. SAE flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2200 g |
|---|---|
| Model | flh45s |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Cuplare | 2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
