Referințe
Gates:8GS8FLH45M
Rubix:d494466
Producator:7347-05124-5
EAN:5412571551839

Detalii produs : 8GS8FLH45M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS8FLH45M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Model | flh45m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 12 mm |
| Cuplare | 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere