Referințe
Gates:16GS16FLH90M
Rubix:d492615
Producator:7347-07555-5
EAN:5412571552454

Detalii produs : 16GS16FLH90M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16GS16FLH90M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 90° bow. Middle leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 590 g |
|---|---|
| Model | flh90m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere