Referințe
Gates:20G20FL45S
Rubix:d493473
Producator:7103-2755-5
EAN:5414465348549

Detalii produs : 20G20FL45S GATES - 20G20FL45S GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Model | fl45 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
