Referințe
Gates:12GS12FLC22-016
Rubix:d495461
Producator:7347-06344-5
EAN:5412571958379

Detalii produs : 12GS12FLC22-016 GATES - 12GS12FLC22-016 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 860 g |
|---|---|
| Model | flc22 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
