Referințe
Gates:12PA-FL
Rubix:d491676
Producator:737512493
EAN:5412571621433

Detalii produs : 12PA-FL GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 12PA-FL
SAE PA-FL flange kit. Standard version Code 61. Consisting of 2 flange halves, 4 screws, 4 washers and an O-ring
Puncte forte
SAE flange kit. Code 61. Standard Version. Kit consists of: 2 flange halves (PA-FL75), 4 screws, 4 washers, 1 O-ring (PA-FL77)
Aplicații
Applications in the high pressure range
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Model | pa-fl |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere