Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 16PA-FL

SAE PA-FL flange kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:16PA-FL
Rubix:d494482
Producator:737512513
EAN:5412571621594
brand logo

rezumat tehnic

Modelpa-fl
Presiune maximă a serviciului350 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 16PA-FL GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16PA-FL


SAE PA-FL flange kit. Standard version Code 61. Consisting of 2 flange halves, 4 screws, 4 washers and an O-ring

Puncte forte

SAE flange kit. Code 61. Standard Version. Kit consists of: 2 flange halves (PA-FL75), 4 screws, 4 washers, 1 O-ring (PA-FL77)

Aplicații

Applications in the high pressure range

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate325 g
Modelpa-fl
Presiune maximă a serviciului350 bar
Diametrul nominal (metric)25 mm
Cuplare1
  • Disponibil – Data livrării la cerere