Flanșă pentru furtun / țeavă Gates 24GSM24FL
O-Ring Flange
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gates:24GSM24FL
Rubix:d494223
Producator:7341-0190-5
EAN:5414465007309

Documente
Detalii produs : 24GSM24FL GATES - 24GSM24FL GATES
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1644 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 210 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 40 mm |
| Cuplare | g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
