Referințe
Gates:12G12FL60
Rubix:d491815
Producator:7103-2815-5
EAN:5414465998560

Detalii produs : 12G12FL60 GATES - 12G12FL60 GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61. 60° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Model | fl60 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 3/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
