Referințe
Gates:10GS21MPFL
Rubix:d494183
Producator:7347-19300-5
EAN:5412571560138

Detalii produs : 10GS21MPFL GATES - 10GS21MPFL GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting High-pressure flange connection, French Gaz series. 24° Poclain outer cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 331 g |
|---|---|
| Model | mpfl |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
