Referințe
Gates:20GS20FLH45M
Rubix:d493450
Producator:7347-19365-5
EAN:5412571994674

Detalii produs : 20GS20FLH45M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20GS20FLH45M
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting SAE-flange. Code 62. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 886 g |
|---|---|
| Model | flh45m |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
