Referințe
Gates:20GS20FLC22-017
Rubix:d493618
Producator:7347-06364-5
EAN:5412571958409

Detalii produs : 20GS20FLC22-017 GATES - 20GS20FLC22-017 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 22° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2140 g |
|---|---|
| Model | flc22 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
